Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter zur SMD-Montage für 1 x CR2450 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378328
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378328
EAN/GTIN:
     5059044320426
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = CR2450
Anzahl von Zellen = 1
Montage = SMD
Typ = Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser = 24.5mm
Kontakttyp = Blattfeder
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
CR2450
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
SMD
Typ:
Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser:
24.5mm
Kontakttyp:
Blattfeder
Weitere Suchbegriffe: 2378328, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH555, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.