Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter zur Durchsteckmontage für 1 x 2032 Battery Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378319
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378319
EAN/GTIN:
     5059044320341
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = 2032 Battery
Anzahl von Zellen = 1
Montage = Durchsteckmontage
Typ = Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser = 20mm
Kontakttyp = Blattfeder
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
2032 Battery
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
Durchsteckmontage
Typ:
Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser:
20mm
Kontakttyp:
Blattfeder
Weitere Suchbegriffe: 2378319, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH49E5, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.