Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter zur SMD-Montage für 1 x CR2450 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378264
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378264
EAN/GTIN:
     5059044319802
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = CR2450
Anzahl von Zellen = 1
Montage = SMD
Typ = Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser = 24mm
Kontakttyp = Blattfeder
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
CR2450
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
SMD
Typ:
Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser:
24mm
Kontakttyp:
Blattfeder
Weitere Suchbegriffe: 2378264, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH128A5, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.