Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann, CM MIL-Rundsteckverbinder, 6-polig, 50 V ac/dc, Tafelmontage, Gehäuse 14, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2377598
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932451100 CM 02 E 14S-6 P
EAN/GTIN:
     5059040087620
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 6
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Gehäusegröße = 14
Montagetyp = Tafelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = CM
Farbe = Schwarz

Kabelbuchsen und Einbaustecker. Die Steckverbinder der Serie CM von Hirschmann aus glasfaserverstärktem Polyamid sind eine günstige Alternative zu Metallsteckverbindern mit militärischer Zulassung. Die Serie CM von Hirschmann bietet Optionen zur Wahl mit 3 bis 17 Polen in den Gehäusegrößen 14S und 20. Sie entsprechen MIL-C-5015 sowie VG95342 und haben dieselben Befestigungsabmessungen und Kontaktanordnungen wie die von anderen Herstellern, so dass sie mit anderen Schraubverriegelungstypen austauschbar sind. Sie werden auch oft verwendet, um kontinuierliche Funktionsventile und proportionalen Funktionsventile gemäß DIN43563 zu verbinden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Gehäusegröße:
14
Montagetyp:
Tafelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
CM
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2377598, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Hirschmann, 932451100CM02E14S6P, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
831620100 CM 02 SD 14S
ab € 4,30*
Zubehör
Hirschmann
932458100 CM 06 EA 14S-6 S
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.