Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda ZWS-B AC/DC-Netzteil, 12V dc / 2.5A 30W 85 → 265V ac Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2377495
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZWS30B-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 265V ac
Gehäusetyp = Offene Bauform
Eingebettet = Nein
Serie = ZWS-B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 265V ac
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Eingebettet:
Nein
Serie:
ZWS-B
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 12v 2.5a, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform 12v, 2377495, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, ZWS30B12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.