Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda HWS-A AC/DC-Netzteil, 12V dc / 4.3A 51.6W 85 → 265V ac Geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2377463
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS50A-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 4.3A
Nennleistung = 51.6W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 265V ac
Gehäusetyp = Geschlossen
Eingebettet = Ja
Serie = HWS-A
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
4.3A
Nennleistung:
51.6W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 265V ac
Gehäusetyp:
Geschlossen
Eingebettet:
Ja
Serie:
HWS-A
Weitere Suchbegriffe: 2377463, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, HWS50A12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.