Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda HWS-A AC/DC-Netzteil, 12V dc / 2.5A 30W 85 → 265V ac Geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2377461
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS30A-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 265V ac
Gehäusetyp = Geschlossen
Eingebettet = Ja
Serie = HWS-A
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 265V ac
Gehäusetyp:
Geschlossen
Eingebettet:
Ja
Serie:
HWS-A
Weitere Suchbegriffe: 2377461, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, HWS30A12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.