Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda HWS/HD AC/DC-Netzteil, 12V dc / 27A 324W 85 → 265V ac Geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2377460
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS300-12/HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 27A
Nennleistung = 324W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 265V ac
Gehäusetyp = Geschlossen
Eingebettet = Ja
Serie = HWS/HD
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
27A
Nennleistung:
324W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 265V ac
Gehäusetyp:
Geschlossen
Eingebettet:
Ja
Serie:
HWS/HD
Weitere Suchbegriffe: tdk schaltnetzteil geschlossen 12v, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, 2377460, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, HWS30012HD, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.