Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Induktivität PowerCore, 150 nH 70A 10.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2377305
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMSLA-1070-150NM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2377305
Passive Bauelemente
Induktivitäten
SMD-Induktivität
Induktivität = 150 nH
Gleichstrom max. = 70A
Gehäuse-Form = SMD
Länge = 10.2mm
Tiefe = 1.3mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
150 nH
Gleichstrom max.:
70A
Gehäuse-Form:
SMD
Länge:
10.2mm
Tiefe:
1.3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.