Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stahl Gehäusezubehör, 20mm x 300mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376477
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX046469R9999
EAN/GTIN:
     4011617464693
Suchbegriffe:
2376477
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagezubehör
Gehäusemontagetyp = Montagewinkel
Länge = 300mm
Breite = 20mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Triline
Weitere Informationen:
Gehäusemontagetyp:
Montagewinkel
Länge:
300mm
Breite:
20mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Triline
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,38*
€ 32,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,16*
€ 44,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 44,42*
€ 52,86
pro Box
ab 2 Boxen
€ 42,81*
€ 50,94
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Box
ab 10 Boxen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Box
ab 20 Boxen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 31,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.