| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2376353 Herst.-Nr.: 2CPX046017R9999 EAN/GTIN: 4011617460176 |
| |
|
| | |
| Länge = 65mm Zur Verwendung mit = Kreuzprofil Breite = 140mm Material = Metall Weitere Informationen: | | Länge: | 65mm | Zur Verwendung mit: | Kreuzprofil | Breite: | 140mm | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2376353, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX046017R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,63* | € 22,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,78* | € 22,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,60* | € 23,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,86* | € 24,23* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,90* | € 35,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 25,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|