Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation ASB Sensor-Box 8 Anschlüsse M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg Automation ASB Sensor-Box 8 Anschlüsse M12
Lumberg Automation ASB Sensor-Box 8 Anschlüsse M12
Artikel-Nr.:
     108EL-2375918
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11137 ASBSV 8 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Anzahl der Anschlüsse = 8
Steckergröße = M12
Serie = ASB
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP67
Temperaturbereich = -15 → +80 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
8
Steckergröße:
M12
Serie:
ASB
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
-15 → +80 °C
Weitere Suchbegriffe: 2375918, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Lumberg Automation, 11137ASBSV85, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8771208
ab € 29,28*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.