Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler Zähler Digital 5-stellig, Hübe, 125 V dc, 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375591
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RS0250020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
hengstler digitalzähler
Versorgungsspannung = 125 V dc, 250 V ac
Zählmodus = Hübe
Anzeigentyp = Digital
Verbindungstyp = Hinteres 4-adriges Zugentlastungs-Kabel
Anzahl der Stellen = 5
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
125 V dc, 250 V ac
Zählmodus:
Hübe
Anzeigentyp:
Digital
Verbindungstyp:
Hinteres 4-adriges Zugentlastungs-Kabel
Anzahl der Stellen:
5
Weitere Suchbegriffe: digitaler zähler, 2375591, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, RS0250020, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.