| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-237401 Herst.-Nr.: 237401 EAN/GTIN: 5056070971479 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M12 Länge = 61mm
RS Pro Präzisions-Kolben mit Index-/Ruhe. Diese federbelasteten, einziehbaren Hand-Kolben unserer eigenen Marke RS Pro wurden entwickelt, um eine Änderung der Verriegelungsposition durch seitliche Kraft zu verhindern. Durch das Hochziehen des Griffs wird der Kolbenbolzen in das Gehäuse eingezogen. Eigenschaften und Vorteile. Das Gehäuse ist in brüniertem Stahl mit Schwarz erhältlich Oxidoberfläche oder Edelstahl gehärteter Kolben Knopfmaterial - schlagfestes Thermoplast Knopfoberfläche - matt Standardfarbe - schwarzer Knopf Standardausführung mit 90°-Rastposition in Kolbengehäuse. Anwendungen. Ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise Positionierung erforderlich ist, wie z. B. Dreh-Positionierköpfe. Klemmen von einstellbaren Elementen Positionierung von Werkstücken Verriegelung von Mechanismen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M12 | Länge: | 61mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 237401, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Federbolzen und Rastbolzen, RS PRO, 11822Q, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Spring Plungers & Indexing Plungers |
| | |
| |