Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Hydropumpen, 24 V, Luft, 2.5m, bis 40l/min, max. 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373641
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PB1013A-F01-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2373641
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Verdrängerpumpen
Drive Typ = Luft
Maximale Durchflussrate = 40l/min
Druck max. = 2.5m
Maximaler Arbeitsdruck = 7 bar
Versorgungsspannung = 24 V
Weitere Informationen:
Drive Typ:
Luft
Maximale Durchflussrate:
40l/min
Druck max.:
2.5m
Maximaler Arbeitsdruck:
7 bar
Versorgungsspannung:
24 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 119,45*
€ 147,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 155,41*
€ 195,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.