Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teko Leiterplatten-Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 162 x 68 x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373502
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     394.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
teko leiterplattengehäuse
Abmessungen Innen = 162 x 68 x 28mm
Länge Innen = 162 mm
Breite Innen = 68 mm
Höhe Innen = 28 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl

Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
162 x 68 x 28mm
Länge Innen:
162 mm
Breite Innen:
68 mm
Höhe Innen:
28 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2373502, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Teko, 39416, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 16,36*
€ 6,90*
ab € 10,50*
€ 19,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,26*
€ 48,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.