Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC R 1/8Zoll Druckluftpistolen-Düse , bis 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373482
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KNS-R01-100-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2373482
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Ausblaspistolen Zubehör
Typ = Geräuscharme Düse
Betriebsdruck = 10bar
Luftzuführung BSP = R 1/8Zoll
Maximale Betriebstemperatur = 60°C
Betriebstemperatur min. = -5°C
Weitere Informationen:
Typ:
Geräuscharme Düse
Betriebsdruck:
10bar
Luftzuführung BSP:
R 1/8Zoll
Maximale Betriebstemperatur:
60°C
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 3,53*
€ 5,17*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,235*
€ 5,185*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,185*
€ 6,17015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,045*
€ 6,00355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,815*
€ 5,72985
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,745*
€ 5,64655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,645*
€ 5,52755
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,235*
€ 5,03965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.