Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teko Leiterplatten-Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 17.5 x 44 x 63.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373423
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     456.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
universalgehäuse
Abmessungen Innen = 17.5 x 44 x 63.5mm
Länge Innen = 17,5 mm
Breite Innen = 44 mm
Höhe Innen = 63,5 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl

Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
17.5 x 44 x 63.5mm
Länge Innen:
17,5 mm
Breite Innen:
44 mm
Höhe Innen:
63,5 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2373423, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Teko, 45615, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 7,51*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,73*
€ 13,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 71,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.