Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Versilon™ 2001 Schlauch, Ø 1/16Zoll 3/16Zoll Klar TPE Peristaltische Pumpe, Übertragung 3,1 bar für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373409
Herst.-Nr.:
     AE300003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 1/16Zoll
Außendurchmesser = 3/16Zoll
Material = TPE
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 3,1 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Erfüllte Normen = FDA
Serie = Versilon™ 2001
Minimale Betriebstemperatur = -73°C
Maximale Betriebstemperatur = +57°C
Farbe = Klar
Länge = 50ft
Biegeradius = 1/4Zoll
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
1/16Zoll
Außendurchmesser:
3/16Zoll
Material:
TPE
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
3,1 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Erfüllte Normen:
FDA
Serie:
Versilon™ 2001
Minimale Betriebstemperatur:
-73°C
Maximale Betriebstemperatur:
+57°C
Farbe:
Klar
Länge:
50ft
Biegeradius:
1/4Zoll
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, universalschlauch, 2373409, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, AE300003, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.