Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP DIN-Schienen Netzteil, 12V dc / 830mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373167
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427041R1000FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 830mA
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Höhe = 91mm
Breite = 18mm
Tiefe = 57.5mm
Serie = CP
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
830mA
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Höhe:
91mm
Breite:
18mm
Tiefe:
57.5mm
Serie:
CP
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil abb, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, 2373167, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, ABB, 1SVR427041R1000FA, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.