Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KA4 Lampe Klar, für ACS 400, 17 x 17 x 42 mm, IP20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373081
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA616923R1148 KA4-1148
EAN/GTIN:
     7320500206256
Suchbegriffe:
2373081
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Serie = KA4
Farbe = Klar
Zur Verwendung mit = ACS 400
IP Schutzart = IP20
Abmessungen = 17 x 17 x 42 mm
Weitere Informationen:
Serie:
KA4
Farbe:
Klar
Zur Verwendung mit:
ACS 400
IP Schutzart:
IP20
Abmessungen:
17 x 17 x 42 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,60*
€ 49,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,86*
€ 47,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,61*
€ 44,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,20*
€ 43,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.