Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teko Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 160 x 68 x 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372789
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     294.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
teko leiterplattengehäuse
Abmessungen Innen = 160 x 68 x 27mm
Länge Innen = 160 mm
Breite Innen = 68 mm
Höhe Innen = 27 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl

Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
160 x 68 x 27mm
Länge Innen:
160 mm
Breite Innen:
68 mm
Höhe Innen:
27 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2372789, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Teko, 29416, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,47*
€ 19,10*
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 19,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,16*
€ 88,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.