Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower UM20013 Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 43.5 / UK 9, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372737
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM20013-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2372737
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitsschuhe
Serie = UM20013
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43.5
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 9,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 27,5
Weitere Informationen:
Serie:
UM20013
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43.5
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
9,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
27,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,86*
€ 98,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,64*
€ 97,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,37*
€ 94,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,11*
€ 85,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.