Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HCH Wickel Draht-Lastwiderstand 5% / 500W, Alu Gehäuse Drahtanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372359
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCH335J22RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 500w
drahtwiderstand
Leistung = 500W
Serie = HCH
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = 5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Drahtanschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
500W
Serie:
HCH
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 2372359, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HCH335J22RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.311,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 131,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.440,17*
€ 1.713,8023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.430,87*
€ 1.702,7353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.380,76*
€ 1.643,1044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.347,45*
€ 1.603,4655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.311,74*
€ 1.560,9706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.