Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC 8656 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold, 28 → 24 AWG, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-237227
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8656351064LF
EAN/GTIN:
     5059045906629
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontakttyp = Buchse
Serie = 8656
Nennstrom = 5A
Länge = 14.35mm

Sub-D-Crimpkontakt Amphenol FCI Serie 8656. Crimp-Buchsen- und -Stiftkontakte für die D-Sub-Buchsengehäuse der Serie 8656. Diese Crimp-Buchsenkontakte sind hauchvergoldet und für die Drahtgrößenbereiche 24 bis 20 AWG oder 28 bis 24 AWG geeignet.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontakttyp:
Buchse
Serie:
8656
Nennstrom:
5A
Länge:
14.35mm
Weitere Suchbegriffe: 237227, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 8656351064LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0834*
2 Tage
1682
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0614*
€ 0,1127*
2 Tage
831
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1478*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1478*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0834*
€ 0,0992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,079*
€ 0,094
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,0627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
865615SLTLF
ab € 0,37*
Zubehör
Amphenol
865625SLTLF
ab € 0,64*
Zubehör
Amphenol
865637SLTLF
ab € 0,677*
Zubehör
Amphenol
865650SLTLF
ab € 0,85*
Zubehör
Amphenol
865609SLTLF
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.