Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Federring für Kontermutter, 26x36x1mm, Innen ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372232
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     MB 4
EAN/GTIN:
     7316570803693
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Sicherungsblech ohne DIN
federring ohne norm
Typ = Federring
Innendurchmesser = 20mm
Abmessungen = 26x36x1mm
Zur Verwendung mit = Kontermutter
Weitere Informationen:
Typ:
Federring
Innendurchmesser:
20mm
Abmessungen:
26x36x1mm
Zur Verwendung mit:
Kontermutter
Weitere Suchbegriffe: 2372232, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, MB4, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,72*
1 Tag
228
1
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,83*
5 Tage
317
1
€ 10,00*
ab € 0,56*
€ 0,85*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
MB4
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.