Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC 8656 Stiftkabelschuh, Stecker, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold, 28 → 24 AWG, Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-237211
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8656350064LF
EAN/GTIN:
     5059045906612
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftkabelschuh
Gender = Stecker
Drahtgröße = 28 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Pin
Serie = 8656

Sub-D-Crimpkontakt Amphenol FCI Serie 8656. Crimp-Buchsen- und -Stiftkontakte für die D-Sub-Buchsengehäuse der Serie 8656. Diese Crimp-Buchsenkontakte sind hauchvergoldet und für die Drahtgrößenbereiche 24 bis 20 AWG oder 28 bis 24 AWG geeignet.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
28 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Pin
Serie:
8656
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 237211, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 8656350064LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0881*
100
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,09*
1 Tag
1142
30
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1194*
1 Tag
1199
100
€ 14,99*
ab € 0,0496*
€ 0,1303*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,126*
€ 0,324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0862*
€ 0,1026
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,0778
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,0746
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 44,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
865615PLTXLF
ab € 0,58*
Zubehör
Amphenol
865625PLTXLF
ab € 0,73*
Zubehör
Amphenol
865637PLTXLF
ab € 0,89*
Zubehör
Amphenol
865650PLTXLF
ab € 0,98*
Zubehör
Amphenol
865609PLTXLF
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.