Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon Thompson Rillenkugellager, 5mm, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2370985
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     LSAG5C1R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2370985
Mechanische Kraftübertragung
Leitspindeln, Kugelrollspindeln und...
Kugelkeilwellen
Schaftdurchmesser = 5mm
Schaftlänge = 100mm
Statischer Nenndrehmoment = 1.9Nm
Dynamische Traglast = 587N
Statische Traglast = 641N
Dynamischer Nenndrehmoment = 1.8Nm

Lineare Kugelgelenke. Besteht aus einer Keilwelle und einem externen Zylinder 2 Reihen von Laufbahnen mit Umluftkugeln in 4-Punkt-Kontakt für eine einfache, aber kompakte, effiziente Struktur Hohe Steifigkeit und kompakte Größe Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung und glatte Bewegung Stabile Betriebsgenauigkeit Geeignet für Anwendungen, die eine glatte lineare Bewegung und eine genaue Positionierung erfordern
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
5mm
Schaftlänge:
100mm
Statischer Nenndrehmoment:
1.9Nm
Dynamische Traglast:
587N
Statische Traglast:
641N
Dynamischer Nenndrehmoment:
1.8Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.