| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2369200 Herst.-Nr.: SF36S010000 EAN/GTIN: 5059041186704 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = Ein-Ein Kontaktnennstrom = 5 A @ 125 V AC Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Betätigerlänge = 10.7mm Betätigermaterial = Messing Kontaktmaterial = Silber Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C
Schalter Serie SF. Produktbereich von Schaltern mit Gewindebuchse. Ausführung mit Standardhebel oder isoliertem Hebel. Das Modell mit isoliertem Hebel schützt gegen elektrostatische Entladung von bis zu 12 kV. Anschlüsse mit Epoxidharz gekapselt O-Ring innerhalb der Buchse. Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | Ein-Ein | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 125 V AC | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigerlänge: | 10.7mm | Betätigermaterial: | Messing | Kontaktmaterial: | Silber | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 2369200, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, SF36S010000, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |