Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aux Kabel, 6,35-mm-Monobuchse / 3,5 mm Monobuchse Stecker Stecker L. 1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368987
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2368987
EAN/GTIN:
     5059044316528
Suchbegriffe:
2368987
Kabel und Drähte
AV-Kabel
Aux-Kabel
Steckverbinder 1 = 6,35-mm-Monobuchse
Steckverbinder 2 = 3,5 mm Monobuchse
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1m
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
6,35-mm-Monobuchse
Steckverbinder 2:
3,5 mm Monobuchse
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.