Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit DAC MCP48FEB24-20E/ST, Quad TSSOP, 20-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367876
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP48FEB24-20E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = 70LSB
Integrale Nichtlinearität = 6LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Weitere Informationen:
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
70LSB
Integrale Nichtlinearität:
6LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Weitere Suchbegriffe: 2367876, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP48FEB2420EST, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
74
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,81*
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 12,49*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,89*
€ 13,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 74 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 74 Stück
Mindestbestellmenge: 74 Stück ( entspricht € 651,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.