Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 8 bit DAC MCP47FEB08-E/MQ, Octal QFN, 20-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367868
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP47FEB08-E/MQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Auflösung = 8 bit
Skalierungsfehler = 4.5LSB
Integrale Nichtlinearität = 0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 8
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 20
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Weitere Informationen:
Auflösung:
8 bit
Skalierungsfehler:
4.5LSB
Integrale Nichtlinearität:
0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
8
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
20
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Weitere Suchbegriffe: 2367868, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP47FEB08EMQ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.