Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367863
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP47FEB04-E/MQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Auflösung = 8 bit
Skalierungsfehler = 4.5LSB
Integrale Nichtlinearität = 0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 20
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Weitere Informationen:
Auflösung:
8 bit
Skalierungsfehler:
4.5LSB
Integrale Nichtlinearität:
0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
20
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Weitere Suchbegriffe: 2367863, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP47FEB04EMQ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
73
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,40*
1
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,63*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,67*
€ 5,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 73 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 73 Stück
Mindestbestellmenge: 73 Stück ( entspricht € 248,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.