Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 8mm, M6, L. 30mm passend für 30 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367194
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842523525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
profilsystem-befestigungswinkel rex...
Steckertyp = Winkel
Passende Nutgröße = 8mm
Passend für Strebenprofil = 30 mm
Gewindegröße = M6
Material = Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge = 30mm
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Produkt-System = MGE
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Winkel
Passende Nutgröße:
8mm
Passend für Strebenprofil:
30 mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge:
30mm
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Produkt-System:
MGE
Weitere Suchbegriffe: stützwinkel für struktursysteme, 2367194, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Bosch Rexroth, 3842523525, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,14*
€ 44,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,86*
€ 40,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,40*
€ 38,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,77*
€ 37,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.