Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Zähler Analog 5-stellig, Impulse, max. 10Hz, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2363526
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     99777720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Analog-Zähler
Analogzähler
Zähler analog
Versorgungsspannung = 24 V
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Faston-Steckverbinder, Schraubklemmen
Anzahl der Stellen = 5
Zählfrequenz max. = 10Hz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Faston-Steckverbinder, Schraubklemmen
Anzahl der Stellen:
5
Zählfrequenz max.:
10Hz
Weitere Suchbegriffe: impulszähler crouzet, analog zähler, 2363526, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 99777720, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.