Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Zähler Analog 6-stellig, Impulse, max. 18Hz, 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2363525
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     99776736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Analog-Zähler
Analogzähler
Zähler analog
Versorgungsspannung = 48 V
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Faston-Steckverbinder, Schraubklemmen
Anzahl der Stellen = 6
Zählfrequenz max. = 18Hz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Faston-Steckverbinder, Schraubklemmen
Anzahl der Stellen:
6
Zählfrequenz max.:
18Hz
Weitere Suchbegriffe: impulszähler crouzet, analog zähler, 2363525, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 99776736, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.