Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2363051 Herst.-Nr.: NSYTT8CSX EAN/GTIN: 3606480156168 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Dreieckiger Schlosseinsatz Serie = NSYT Einsatzgröße = 8mm Zur Verwendung mit = Geräumige S3X Better World-Produkt = Ja Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Dreieckiger Schlosseinsatz | Serie: | NSYT | Einsatzgröße: | 8mm | Zur Verwendung mit: | Geräumige S3X | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,77* | € 35,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,82* | € 35,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,56* | € 35,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,05* | € 38,34* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,81* | € 41,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|