Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYCSH Gehäuse-Chassis Typ Modulares Verteilungs-Chassis 2-Einbaustellen 18-Module B. 600mm H. 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362865
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCSH126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2362865
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuse-Chassis & Rahmen
Produkt Typ = Modulares Verteilungs-Chassis
Serie = NSYCSH
Anzahl der Einbaustellen = 2
Anzahl der Module = 18
Breite = 600mm
Höhe = 1200mm
Zur Verwendung mit = Spacial SF, Spacial SM
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Modulares Verteilungs-Chassis
Serie:
NSYCSH
Anzahl der Einbaustellen:
2
Anzahl der Module:
18
Breite:
600mm
Höhe:
1200mm
Zur Verwendung mit:
Spacial SF, Spacial SM
Better World-Produkt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.