Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Polypropylen Werkzeugbox Schwarz, L. 581mm B. 455mm H. 381mm, 2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361925
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BV.FC4S
EAN/GTIN:
     3662424063718
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Material/Stoff = Polypropylen
Behälter Typ = Werkzeugbox
Länge = 581mm
Breite = 455mm
Höhe = 381mm
Maße = 581 x 455 x 381mm
Räder = 2 Räder
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Polypropylen
Behälter Typ:
Werkzeugbox
Länge:
581mm
Breite:
455mm
Höhe:
381mm
Maße:
581 x 455 x 381mm
Räder:
2 Räder
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, facom kunststoff werkzeugbox, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 2361925, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Facom, BVFC4S, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,44*
€ 816,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,78*
€ 820,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,28*
€ 828,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 758,38*
€ 864,37*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 828,58*
€ 922,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,37*
€ 1.028,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,14*
€ 985,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,03*
€ 950,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,22*
€ 907,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,38*
€ 902,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.