Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom B124.HD Akkuladegerät für 2, 12 → 24V/7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361833
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     B124.HD
EAN/GTIN:
     3662424085581
Suchbegriffe:
2361833
Batterien und Ladegeräte
Ladegeräte und Powerbanks
Akkuladegeräte
Ausgangsspannung = 12 → 24V
Ladestrom = 7A
Anzahl zu ladender Akkus = 2
Modellnummer = B124.HD
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12 → 24V
Ladestrom:
7A
Anzahl zu ladender Akkus:
2
Modellnummer:
B124.HD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.266,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.603,17*
€ 5.477,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.534,72*
€ 5.396,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.437,85*
€ 5.281,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.266,60*
€ 5.077,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.