| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2360308 Herst.-Nr.: D.22B EAN/GTIN: 3148516612632 |
| |
|
| | |
| Typ = Tischschraubstock Backenbreite = 190mm Backenbreite = 65mm Gewicht = 3.5kg Weitere Informationen: | | Typ: | Tischschraubstock | Backenbreite: | 190mm | 65mm | Gewicht: | 3.5kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2360308, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, Facom, D22B, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,37* | € 170,40* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,54* | € 171,13* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,58* | € 199,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,64* | € 200,16* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 176,13* | € 215,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|