Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktgenerator Clock Buffer /Chip 34 mA 1MHz SMD VFQFN, 24-Pin 4.00 x 4.00 x 0.90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2358702
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     5P49V5901B000NLGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2358702
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Anzahl der Elemente pro Chip = Clock Buffer
Versorgungsstrom max. = 34 mA
Eingangsfrequenz max. = 1MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VFQFN
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 4.00 x 4.00 x 0.90mm
Länge = 4mm
Breite = 4mm
Höhe = 0.9mm
Arbeitsspannnung max. = 3,46 V
Betriebstemperatur max. = 85 °C
Ausgangsfrequenz max. = 350MHz
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CMHz
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
Clock Buffer
Versorgungsstrom max.:
34 mA
Eingangsfrequenz max.:
1MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VFQFN
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
4.00 x 4.00 x 0.90mm
Länge:
4mm
Breite:
4mm
Höhe:
0.9mm
Arbeitsspannnung max.:
3,46 V
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Ausgangsfrequenz max.:
350MHz
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CMHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.