| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-235792 Herst.-Nr.: 235792 EAN/GTIN: 5056070970625 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Linse Farbe = Gelb Zur Verwendung mit = Glühlampen-Signalleuchten
ECE65 (bei allen Modellen mit orangefarbigen oder blauen Linsen). Glühbirne und Linse sind separat erhältlich. Blinkleuchte mit hoher Rotationsgeschwindigkeit. Eine Blinkleuchte mit hoher Rotationsgeschwindigkeit (180 Umdrehungen/Min.) mit hervorragender Sichtbarkeit für alle Anwendungen. 12/24 V, abhängig von der verwendeten Glühbirne Stromverbrauch: 4,6 A/3 A @ 12/24 V Verpolschutz Schutzart IP56 Betriebstemperaturbereich: -30°C → +50°C Die magnetische Version ist bis zu einer Geschwindigkeit von 110 km/h geeignet. Optionaler Schaft zur DIN-Montage der Version "Flexible DIN" Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Linse | Farbe: | Gelb | Zur Verwendung mit: | Glühlampen-Signalleuchten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |