Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Jack , Last max. 500kg, H.max. 1960mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357318
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DL.50
EAN/GTIN:
     3662424060199
Suchbegriffe:
Getriebeheber
getriebeheber 500 kg
getriebeheber
facom getriebeheber
Typ = Wagenheber
Last max. = 500kg
Höhe max. = 1960mm
Höhe min. = 1160mm
Weitere Informationen:
Typ:
Wagenheber
Last max.:
500kg
Höhe max.:
1960mm
Höhe min.:
1160mm
Weitere Suchbegriffe: 2357318, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Wagenheber, Facom, DL50, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bottle Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,69*
€ 523,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,21*
€ 500,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,91*
€ 468,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,25*
€ 442,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.