Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Werkzeugkasten, x 450mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom Werkzeugkasten, x 450mm x 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-2356913
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     SCM.1000
EAN/GTIN:
     3662424102769
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
facom werkzeugbox
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Mit Rollen = Nein
Länge = 1m
Breite = 450mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Mit Rollen:
Nein
Länge:
1m
Breite:
450mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, 2356913, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, SCM1000, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.