Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Werkzeugablage Kunststoff, 136g, W 188mm L 107mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2356605
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     PL.S384
EAN/GTIN:
     3662424064302
Suchbegriffe:
2356605
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugschalen
Material/Stoff = Kunststoff
Maße = 107 x 188mm
Gewicht = 136g
Breite = 188mm
Länge = 107mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Maße:
107 x 188mm
Gewicht:
136g
Breite:
188mm
Länge:
107mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,56*
€ 6,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,65*
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,77*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,89*
€ 7,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,18*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
PL.L384
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.