Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SFR25 Metallschicht Widerstand 2.2Ω ±5% / 0.4W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2356535
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR2500002208JA500
EAN/GTIN:
     5059040979796
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 2.2Ω
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = SFR25
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

UTE RC 21U; RC 32; RC 30; RC 2T; LNZ 4404. Metallschichtwiderstände Serie SFR 25. Metallschichtwiderstände der Serie SFR von Vishay, weit verbreitet in Audio-, IT- und Kommunikationsanwendungen. Rauscharm. Wahlweise erhältlich in verschiedenen Widerstands- und Leistungswerten
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2Ω
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
SFR25
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, 2356535, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, SFR2500002208JA500, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2996
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0173*
€ 0,1046*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.