Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2 Zoll, 8mm Impact-Steckschlüssel Schlag-Steckschlüssel, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2356463
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NSV.8
EAN/GTIN:
     3662424014581
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Steckschlüssel Typ = Impact-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße = 8mm
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Antriebstyp = Vierkant
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Gesamtlänge = 50 mm
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Impact-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße:
8mm
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Antriebstyp:
Vierkant
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Gesamtlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit vielzahn 10x50, bit (vielzahn), vielzahn-bit 8mm, 2356463, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, Facom, NSV8, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 22,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 22,98*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,31*
€ 23,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,45*
€ 30,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 32,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.