Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2 Zoll, 6mm Impact-Steckschlüssel Schlag-Steckschlüssel, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2356461
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NSV.6
EAN/GTIN:
     3662424014574
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Steckschlüssel Typ = Impact-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße = 6mm
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Antriebstyp = Vierkant
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Gesamtlänge = 50 mm
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Impact-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße:
6mm
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Antriebstyp:
Vierkant
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Gesamtlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit vielzahn 10x50, bit (vielzahn), vielzahn-bit 6 mm, 2356461, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, Facom, NSV6, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,47*
€ 23,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 23,21*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 23,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,31*
€ 27,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.