| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2356400 Herst.-Nr.: NKTX.18L EAN/GTIN: 3662424015724 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel Typ = Standard-Steckschlüssel Steckschlüsselgröße = 18mm Antriebsgröße = 3/4 Zoll Antriebstyp = Vierkant Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig Gesamtlänge = 100 mm Weitere Informationen: | | Steckschlüssel Typ: | Standard-Steckschlüssel | Steckschlüsselgröße: | 18mm | Antriebsgröße: | 3/4 Zoll | Antriebstyp: | Vierkant | Metrisch oder zöllig: | metrisch/zöllig | Gesamtlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,46* | € 52,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,39* | € 52,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,48* | € 52,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,25* | € 59,73* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 47,71* | € 63,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|